text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Úhlová bruska WEV 17-125 QUICK


Objednací číslo 8I127546
Šířka 111.3
Výška 248
Napětí (V) 240
Frekvence (Hz) 50 - 60
Délka 383
Jmenovitá spotřeba energie (W) 1700
Hmotnost stroje (kg) 2.5
Baleno po 1

Specifikace

Šířka 111.3
Výška 248
Napětí (V) 240
Frekvence (Hz) 50 - 60
Délka 383
Jmenovitá spotřeba energie (W) 1700
Hmotnost stroje (kg) 2.5
Zasunutí nástroje M14
Délka připojovacího kabelu (m) 4
Max. průměr kotouče (mm) 125
Volnoběžné otáčky (1/min) 2800 - 11000
Type WEV 17-125 Quick

Čísla materiálu

Objednací číslo 8I127546
EAN 4007430306593
UBB 500658571335
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 600516000
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.