Úhlové brusky
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
Broušení & pískování
Úhlové brusky
5A921454
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
Metabo Úhlová bruska WEV 15-125 QUICK
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Guard Inner support flange M-Quick flange nut Metabo VibraTech (MVT) side handle
Plný popis
Objednací číslo
5A921454
Šířka
111
Výška
248
Napětí (V)
240
Frekvence (Hz)
50 - 60
Délka
383
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Šířka
111
Výška
248
Napětí (V)
240
Frekvence (Hz)
50 - 60
Délka
383
Jmenovitá spotřeba energie (W)
1550
Hmotnost stroje (kg)
2.5
Zasunutí nástroje
M14
Délka připojovacího kabelu (m)
4
Max. průměr kotouče (mm)
125
Volnoběžné otáčky (1/min)
2800 - 11000
Type
WEV 15-125 Quick
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Guard Inner support flange M-Quick flange nut Metabo VibraTech (MVT) side handle
Čísla materiálu
Objednací číslo
5A921454
EAN
4007430243751
UBB
500658569370
UNSPSC
27112700
Výrobní číslo položky
600468000