Úhlové brusky
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
Broušení & pískování
Úhlové brusky
1K070664
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
Metabo Úhlová bruska WEQ 1400-125 SET
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
1K070664
Napětí (V)
240
Frekvence (Hz)
50 - 60
Jmenovitá spotřeba energie (W)
1400
Hmotnost stroje (kg)
2.2
Zasunutí nástroje
M14
Délka připojovacího kabelu (m)
4
Max. průměr kotouče (mm)
125
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Napětí (V)
240
Frekvence (Hz)
50 - 60
Jmenovitá spotřeba energie (W)
1400
Hmotnost stroje (kg)
2.2
Zasunutí nástroje
M14
Délka připojovacího kabelu (m)
4
Max. průměr kotouče (mm)
125
Volnoběžné otáčky (1/min)
11500 - 11500
Značka
Metabo
Type
WEQ 1400-125 Set
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
1K070664
EAN
4007430338563
UBB
500702977884
UNSPSC
27112700
Výrobní číslo položky
600347510