Úhlové brusky
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
Broušení & pískování
Úhlové brusky
9P024125
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
Metabo Úhlová bruska WEPBA 17-125 QUICKRT
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
9P024125
Napětí (V)
240
Frekvence (Hz)
50 - 60
Jmenovitá spotřeba energie (W)
1750
Hmotnost stroje (kg)
2.7
Zasunutí nástroje
M14
Délka připojovacího kabelu (m)
4
Max. průměr kotouče (mm)
125
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Napětí (V)
240
Frekvence (Hz)
50 - 60
Jmenovitá spotřeba energie (W)
1750
Hmotnost stroje (kg)
2.7
Zasunutí nástroje
M14
Délka připojovacího kabelu (m)
4
Max. průměr kotouče (mm)
125
Volnoběžné otáčky (1/min)
11000 - 11000
Type
WEPBA 17-125 Quick RT
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
9P024125
EAN
4007430311658
UBB
500678923029
UNSPSC
27112700
Výrobní číslo položky
601097000