Úhlové brusky
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
Broušení & pískování
Úhlové brusky
2W226747
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
Metabo Úhlová bruska WEP 2200-230 606428000
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
2W226747
Šířka
151
Výška
328
Napětí (V)
240
Frekvence (Hz)
50 - 60
Délka
547
Jmenovitá spotřeba energie (W)
2200
Hmotnost stroje (kg)
5.2
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Šířka
151
Výška
328
Napětí (V)
240
Frekvence (Hz)
50 - 60
Délka
547
Jmenovitá spotřeba energie (W)
2200
Hmotnost stroje (kg)
5.2
Zasunutí nástroje
M14
Délka připojovacího kabelu (m)
4
Max. průměr kotouče (mm)
230
Volnoběžné otáčky (1/min)
6600 - 6600
Type
WEP 2200-230
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
2W226747
EAN
4007430341464
UBB
500705749884
UNSPSC
27112700
Výrobní číslo položky
606428000