text.skipToContent text.skipToNavigation
Ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků a objednávky vytvořené po 15:00 budou expedovány následující pracovní den. Děkujeme za pochopení.

Metabo Úhlová bruska WE 2200-230


Objednací číslo 9H470958
Šířka 151
Výška 328
Napětí (V) 240
Frekvence (Hz) 50 - 60
Délka (mm) 547
Jmenovitá spotřeba energie (W) 2200
Hmotnost stroje (kg) 5.2
Baleno po 1

Specifikace

Šířka 151
Výška 328
Napětí (V) 240
Frekvence (Hz) 50 - 60
Délka (mm) 547
Jmenovitá spotřeba energie (W) 2200
Hmotnost stroje (kg) 5.2
Zasunutí nástroje M14
Délka připojovacího kabelu (m) 4
Max. průměr kotouče (mm) 230
Volnoběžné otáčky (1/min) 6600 - 6600
Značka Metabo
Model WE 2200-230
Type Angle Grinder

Čísla materiálu

Objednací číslo 9H470958
EAN 4007430341433
UBB 500702988691
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 606437000
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.