Úhlové brusky
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
Broušení & pískování
Úhlové brusky
5Q581099
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
Metabo Úhlová bruska WE 17-125 QUICK RT
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
5Q581099
Napětí (V)
240
Frekvence (Hz)
50 - 60
Jmenovitá spotřeba energie (W)
1750
Hmotnost stroje (kg)
2.5
Zasunutí nástroje
M14
Délka připojovacího kabelu (m)
4
Max. průměr kotouče (mm)
125
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Napětí (V)
240
Frekvence (Hz)
50 - 60
Jmenovitá spotřeba energie (W)
1750
Hmotnost stroje (kg)
2.5
Zasunutí nástroje
M14
Délka připojovacího kabelu (m)
4
Max. průměr kotouče (mm)
125
Volnoběžné otáčky (1/min)
11000 - 11000
Type
WE 17-125 Quick RT
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
5Q581099
EAN
4007430311641
UBB
500678922294
UNSPSC
27112700
Výrobní číslo položky
601086000