Úhlové brusky
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
Broušení & pískování
Úhlové brusky
8S051812
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
Metabo Úhlová bruska W 9-125 QUICK
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
8S051812
Šířka
111
Výška
248
Napětí (V)
240
Frekvence (Hz)
50 - 60
Délka
361
Jmenovitá spotřeba energie (W)
900
Hmotnost stroje (kg)
2.1
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Šířka
111
Výška
248
Napětí (V)
240
Frekvence (Hz)
50 - 60
Délka
361
Jmenovitá spotřeba energie (W)
900
Hmotnost stroje (kg)
2.1
Zasunutí nástroje
M14
Délka připojovacího kabelu (m)
4
Max. průměr kotouče (mm)
125
Volnoběžné otáčky (1/min)
10500 - 10500
Značka
Metabo
Type
W 9-125 Quick
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
8S051812
EAN
4007430240989
UBB
500656297305
UNSPSC
27112700
Výrobní číslo položky
600374000