Úhlové brusky
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
Broušení & pískování
Úhlové brusky
4Q355228
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
Metabo Úhlová bruska W 1100-115
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
4Q355228
Napětí (V)
240
Frekvence (Hz)
50 - 60
Jmenovitá spotřeba energie (W)
1100
Hmotnost stroje (kg)
2.1
Zasunutí nástroje
M14
Délka připojovacího kabelu (m)
2.5
Max. průměr kotouče (mm)
115
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Napětí (V)
240
Frekvence (Hz)
50 - 60
Jmenovitá spotřeba energie (W)
1100
Hmotnost stroje (kg)
2.1
Zasunutí nástroje
M14
Délka připojovacího kabelu (m)
2.5
Max. průměr kotouče (mm)
115
Volnoběžné otáčky (1/min)
12000 - 12000
Type
W 1100-115
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
4Q355228
EAN
4007430338167
UBB
500705491396
UNSPSC
27112700
Výrobní číslo položky
603613000