Úhlové brusky
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
Broušení & pískování
Úhlové brusky
2K734096
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
Metabo Úhlová bruska W 11-125 QUICK W 11-125 Quick
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
2K734096
Napětí (V)
240
Frekvence (Hz)
50 - 60
Jmenovitá spotřeba energie (W)
1100
Hmotnost stroje (kg)
2.3
Zasunutí nástroje
M14
Délka připojovacího kabelu (m)
4
Max. průměr kotouče (mm)
125
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Napětí (V)
240
Frekvence (Hz)
50 - 60
Jmenovitá spotřeba energie (W)
1100
Hmotnost stroje (kg)
2.3
Zasunutí nástroje
M14
Délka připojovacího kabelu (m)
4
Max. průměr kotouče (mm)
125
Volnoběžné otáčky (1/min)
11000 - 11000
Type
W 11-125 Quick
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
2K734096
EAN
4061792176300
UBB
500713538048
UNSPSC
27112700
Výrobní číslo položky
603623000