Nedtrain Oud
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
Strojní součástky
Technické produkty
Maznice
Maznice s čočkovitou hlavou ≈ DIN 3404A metrické jemné
72186
72186.080.125
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
Mazací hlavice, knoflíková hlava, metrický závit DIN ≈3404 A Ocel Pozinkované M8X1,25
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Značka
Fabory
Materiál
Ocel
Povrchová úprava
Pozinkované
Závit
Metrický jemný závit
Váha kusu (g)
15.71
Info
Pro náústek 16 mm
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 100
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M8
Značka
Fabory
Materiál
Ocel
Povrchová úprava
Pozinkované
Závit
Metrický jemný závit
Váha kusu (g)
15.71
Info
Pro náústek 16 mm
Komoditní kód
8487905990
Rozměry
d-D
M8
P
1.25
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
DIN
≈3404-A
Čísla materiálu
Objednací číslo
72186.080.125
EAN
8715492913739
UBB
950219031172
UNSPSC
31160000
Stáhnout jako PDF
Tisk
K tomuto produktu nejsou k dispozici žádné dokumenty ke stažení
Produktů ({0})
Zobrazit všechny varianty
Objednací číslo
Vaše objednací číslo
Specifikace
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množství
 
Sklad
Čistá cena
Přihlásit se
Předchozí
Pro tento filtr nebyly nalezeny žádné výsledky.
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.
Moje katalogy
Výchozí
Přejděte do mých katalogů
Pokračujte v objednávce