text.skipToContent text.skipToNavigation

MaxxFast Se zápustnou hlavou drážka ttap® MaxxFast DIN ≈7504 O Nerezocel A2 ST3,5X16MM

Specifikace

Průměr 3.5 mm
Délka 16 mm
Aplikace (kov) Hliník
Značka MAXXFAST
Typ drážky ttap®
Tvar hlavy Se zápustnou hlavou
Materiál Nerezocel
Technický materiál A2
Závit Samořezný závit
Info
  • Pouze celá balení.

Rozměry

D (mm) 3.5
dk 6.9
k 2.35
L (mm) 16
L1 4
Čís. ttap 15

Normy

ISO ≈15482
DIN ≈7504-O

Čísla materiálu

Objednací číslo 30355.035.016
EAN 8715494511230
UBB 500618343759
UNSPSC 31162400

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.