te bestellen
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
Kotvy
Dutinové hmoždinky
30531
30531.015.029
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
MAXXFAST Hmoždinka do sádrokartonu Zamac Pozinkované 13X32MM
Přidat do katalogu
/ cena za
-
vč DPH
Objednací číslo
Délka
Značka
Maxxfast
Nosnost
8
Materiál
Zamac
Povrchová úprava
Pozinkované
Typ č.
PS
Váha kusu (g)
7.657
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 50
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Délka
32 mm
Značka
Maxxfast
Nosnost
8
Materiál
Zamac
Povrchová úprava
Pozinkované
Typ č.
PS
Váha kusu (g)
7.657
Rozměry
Hloubka otvoru (min.)
25
d1
13
d2
6
L (mm)
32
Tloušťka materiálu
9
Čís. křížové drážky
2
Rozměr šroubu
4.2x32
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
30531.015.029
EAN
8715494125383
UBB
500619768954
UNSPSC
31162103
K tomuto produktu nejsou k dispozici žádné dokumenty ke stažení
Produktů ({0})
Zobrazit všechny varianty
Objednací číslo
Vaše objednací číslo
Specifikace
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množství
Sklad
Čistá cena
Přihlásit se
Předchozí
Pro tento filtr nebyly nalezeny žádné výsledky.
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.
Moje katalogy
Výchozí
Přejděte do mých katalogů
Pokračujte v objednávce