Visserie Inox
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
Vruty, šrouby
Samovrtné šrouby
30415
30415.063.032
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
MaxxFast Šestihranná hlava MaxxFast DIN ≈7504 K Nerezocel A2 ST6,3X32MM
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Aplikace (kov)
Hliník
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 200
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
6.3 mm
Délka
32 mm
Aplikace (kov)
Hliník
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A2
Závit
Samořezný závit
Info
Pouze celá balení.
Rozměry
dc (max.)
13.5
D (mm)
6.3
k (max.) - 30410
6.45
k (max.) - 30415
6.45
k (max.) - 30420
6.45
L (mm)
32
L1
7.5
s
10
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
DIN
≈7504-K
ISO
≈15480
Čísla materiálu
Objednací číslo
30415.063.032
EAN
8715494503167
UBB
500618370638
UNSPSC
31162400