text.skipToContent text.skipToNavigation

Matice Stahlwille 12615N N-NR.2


pozinkovanýmechanickýpro dělení zadřených nebo přetažených matic až do třídy 8nepoškozuje závitové čepy vřeteno je utaženo, tělo rozdělovače matic musí být zajištěno klíčem s otevřenou čelistí, aby se zabránilo jeho otáčenířezný sekáč z vysoce kvalitní legované nástrojové oceli

Artículo No. G0985.100.002
Design Mechanické
Celková délka (mm) 90
Maximální utahovací moment (Nm) 60
Šířka klíče (mm) 19 - 27
Značka Stahlwille
Embalado por 1

Especificaciones

Design Mechanické
Celková délka (mm) 90
Maximální utahovací moment (Nm) 60
Šířka klíče (mm) 19 - 27
Značka Stahlwille
Váha kusu (g) 400
Komoditní kód 8205598000
Type Nut Splitter

Descripción

pozinkovanýmechanickýpro dělení zadřených nebo přetažených matic až do třídy 8nepoškozuje závitové čepy vřeteno je utaženo, tělo rozdělovače matic musí být zajištěno klíčem s otevřenou čelistí, aby se zabránilo jeho otáčenířezný sekáč z vysoce kvalitní legované nástrojové oceli

Números de artículo

Artículo No. G0985.100.002
EAN 4018754173136
UBB 500504911610
UNSPSC 27111520
Artículo del fabricante nr 71250012
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.