text.skipToContent text.skipToNavigation

Matice Stahlwille 12615N N-NR.1


pozinkovanýmechanickýpro štípání zadřených nebo přetažených matic až do třídy 8nepoškozuje závitové čepyvřeteno je utaženo, tělo štípače matic musí být zajištěno klíčem s otevřenou čelistí, aby se zabránilo jeho otáčenísekací dláto z vysoce kvalitní legované nástrojové oceli

Objednací číslo G0985.100.001
Design Mechanické
Celková délka (mm) 90
Maximální utahovací moment (Nm) 40
Šířka klíče (mm) 10 - 18
Značka Stahlwille
Baleno po 1

Specifikace

Design Mechanické
Celková délka (mm) 90
Maximální utahovací moment (Nm) 40
Šířka klíče (mm) 10 - 18
Značka Stahlwille
Váha kusu (g) 217
Komoditní kód 8205598000
Model 12615
Type Nut Splitter

Popis

pozinkovanýmechanickýpro štípání zadřených nebo přetažených matic až do třídy 8nepoškozuje závitové čepyvřeteno je utaženo, tělo štípače matic musí být zajištěno klíčem s otevřenou čelistí, aby se zabránilo jeho otáčenísekací dláto z vysoce kvalitní legované nástrojové oceli

Čísla materiálu

Objednací číslo G0985.100.001
EAN 4018754173129
UBB 500504911537
UNSPSC 27111520
Výrobní číslo položky 71250011
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.