Nízké matice
55166
55166.160.150
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
Matice šestihranné, nízké, s jemným levým závitem MF DIN 439 2 Nerezocel A4 035 M16X1,50 (LH)
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Třída
035
Typ drážky
Šestihran
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A4
Směr závitu
Levý (LH)
Závit
Metrický jemný závit
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 50
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M16
Třída
035
Typ drážky
Šestihran
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A4
Směr závitu
Levý (LH)
Závit
Metrický jemný závit
Info
levý závit
Rozměry
d-D
M16
m
8
P
1.5
s
24
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
DIN
439-2
ISO
8675
ASME
B18.2.4.5M
NF
E25-453
NEN
2334-B
Čísla materiálu
Objednací číslo
55166.160.150
EAN
8715494555722
UBB
500634461296
UNSPSC
31161727