text.skipToContent text.skipToNavigation

Maskovací páska 3M s papírovým podkladem/pryžovým lepidlem béžová 48 mm x 50 m x 0,14 mm


3M™ Value Masking Tape 101E je hladká, víceúčelová páska z krepového papíru pro lehké aplikace v interiéru při pokojové teplotě. Je ideální pro nekritické maskování barev, ale také pro svazkování, těsnění, připevňování a další aplikace. Kamzičí barva, pryžové lepidlo, tloušťka 0,12 mm, tato páska je určena pro všeobecné použití. cenově výhodná univerzál

Objednací číslo 8C656935
Barva Jiný
Šířka 48
Tloušťka (mm) 0.12
Délka (mm) 50
Materiál Krepový papír
Baleno po 1

Specifikace

Barva Jiný
Šířka 48
Tloušťka (mm) 0.12
Délka (mm) 50
Materiál Krepový papír
Teplotní odolnost (°C) 30 - 30
Samolepicí/amalgamující Ano
Značka 3M
Type 7100260271

Popis

3M™ Value Masking Tape 101E je hladká, víceúčelová páska z krepového papíru pro lehké aplikace v interiéru při pokojové teplotě. Je ideální pro nekritické maskování barev, ale také pro svazkování, těsnění, připevňování a další aplikace. Kamzičí barva, pryžové lepidlo, tloušťka 0,12 mm, tato páska je určena pro všeobecné použití. cenově výhodná univerzální maskovací páska value pro vnitřní pokojovou teplotu s lehkým použitím je kamzičí barva, tloušťka 0,12 mm, s pryžovým lepidlem pro všeobecné použití (dočasné připevnění, maskování pro malování bez vypalování apod.). Zajišťuje přizpůsobivost na nepravidelných površích a v rozích a je ručně trhatelná pro snadné použití.

Čísla materiálu

Objednací číslo 8C656935
EAN 4046719937677
UBB 500647636629
UNSPSC 31201503
Výrobní číslo položky 101E48
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.