WW Grainger - 8797468033166
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
Prémiové systémy z nerezové oceli
Západky, háčky a kroužky
Roletové háky
54623
54623.100.001
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
Markýzové oko Nerezocel A4 10MM
Přidat do katalogu
/ cena za
-
vč DPH
Objednací číslo
Značka
Fabory
D1_MM
4.5
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A4
Váha kusu (g)
22.08
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 10
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Značka
Fabory
D1_MM
4.5
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
A4
Váha kusu (g)
22.08
Rozměry
A
30
B
35
D
10
D1
4.5
L (mm)
20
L1
22
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
54623.100.001
EAN
4043377306159
UBB
500616982756
UNSPSC
31162600
Stáhnout další informace
Produktů ({0})
Zobrazit všechny varianty
Objednací číslo
Vaše objednací číslo
Specifikace
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množství
Sklad
Čistá cena
Přihlásit se
Předchozí
Pro tento filtr nebyly nalezeny žádné výsledky.
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.
Moje katalogy
Výchozí
Přejděte do mých katalogů
Pokračujte v objednávce