text.skipToContent text.skipToNavigation

Kufr na nářadí Knipex 00 21 35


Kufr na nářadí Robust23 Elektrický Vybaven 25 značkovými nástroji, částečně testovanými VDE podle DIN EN 60900. Max. užitečné zatížení: 25 kg. Objem: 23 litrů. Pro nejnáročnější podmínky: Prachotěsné, vodotěsné a teplotně odolné. Přihrádka na dokumenty, desky na nářadí z dvoustěnné PP fólie odpuzující nečistoty s 33 kapsami na nářadí a různými popruhy n

Artículo No. 8N531113
Balení Pouzdro
Sada pro elektrikáře Ano
Počet řezaček kabelů 1
Počet křížových šroubováků PH 2
Počet křížových šroubováků PZ 4
Embalado por 1

Especificaciones

Balení Pouzdro
Sada pro elektrikáře Ano
Počet řezaček kabelů 1
Počet křížových šroubováků PH 2
Počet křížových šroubováků PZ 4
Počet šroubováků s drážkou 4
Počet šroubováků Torx 4
Celkový počet nástrojů 25
Počet kleští 2
Počet testovacích nástrojů 1
Značka Knipex
Type Tool Set

Descripción

Kufr na nářadí Robust23 Elektrický Vybaven 25 značkovými nástroji, částečně testovanými VDE podle DIN EN 60900. Max. užitečné zatížení: 25 kg. Objem: 23 litrů. Pro nejnáročnější podmínky: Prachotěsné, vodotěsné a teplotně odolné. Přihrádka na dokumenty, desky na nářadí z dvoustěnné PP fólie odpuzující nečistoty s 33 kapsami na nářadí a různými popruhy na nářadí. S celkem 49 možnostmi vkládání. Základní přihrádka s hliníkovými vložkami. Vnější rozměry (š x v x h): 470 x 370 x 190 mm, vnitřní rozměry (š x v x h): 437 x 307 x 172 mm. Kufr Fit-to-Fly, vyrobený z nárazuvzdorného polypropylenu. Prachotěsné a vodotěsné. Ventil pro vyrovnávání tlaku vzduchu. Teplotně odolný od - 30 °C do +80 °C. Očka pro visací zámek. Přihrádka na dokumenty, desky na nářadí z dvoustěnné PP fólie odpuzující nečistoty s kapsami na nářadí a popruhy na nářadí. Uzamykatelná základní přihrádka, kterou lze individuálně rozdělit pomocí hliníkového oddělovacího systému. Ergonomická dvousložková rukojeť. - Rozměr vnější (vnitřní) šířka mm: 470 mm 437 mm- Rozměr vnější (vnitřní) výška mm: 190 mm 172 mm- Rozměr vnější (vnitřní) hloubka mm: 370 mm 307 mmObsah: 1 x 12 40 200 KNIPEX samonastavitelné odizolovací kleště (0,03 - 10,0 mm²), 1 x 98 52 KNIPEX nůž na kabely (190 mm), 1 x 97 53 04 KNIPEX samonastavitelné krimpovací kleště na drátěné koncovky s bočním přístupem (0,08 - 10 + 16 mm²), 1 x 87 01 180 Knipex Cobra® High-Tech kleště na vodní čerpadla (180 mm), 1 x 13 86 200 KNIPEX Kleště pro elektroinstalaci (Ø 15 mm / 50 mm²), 1 x 16 95 01 SB KNIPEX ErgoStrip® Univerzální odizolovací nástroj pro praváky (Ø 8,0 - 13,0 mm), 1 x 70 06 160 Knipex Diagonální štípací kleště (160 mm), 1 x 003484 Wera Kraftform Compact VDE 16 Slim, 1 x L240 00055 Stabila Skládací pravítko Stabila řady 400 (200 mm),

Números de artículo

Artículo No. 8N531113
EAN 4003773084365
UBB 500711484369
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 00 21 35
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.