text.skipToContent text.skipToNavigation

Malý stavěcí šroub se šestihrannou hlavou s plnou špičkou DIN 561 Ocel Bez PU 22H M6X12


Objednací číslo
Průměr
Délka
Threaded pitch (P) 1
Třída 22H
Typ drážky Šestihran
Tvar hlavy Šestihranná hlava
Materiál Ocel
Baleno po 200
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M6
Délka 12 mm
Threaded pitch (P) 1
Třída 22H
Typ drážky Šestihran
Tvar hlavy Šestihranná hlava
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
bod Dog
Povrchová úprava Bez PU
Závit Metrický závit

Rozměry

d-D M6
dp (max.) 4
k 5
L (mm) 12
P 1
s 8
z2 (min.) 3

Normy

DIN 561
NF E25-133

Čísla materiálu

Objednací číslo 01098.060.012
EAN 8715492022554
UBB 952351212412
UNSPSC 31161620

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.