Šestihranné šrouby a vruty
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
Šestihranné šrouby a vruty
01098
01098.160.060
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
Malý stavěcí šroub se šestihrannou hlavou s plnou špičkou DIN 561 Ocel Bez PU 22H M16X60
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Threaded pitch (P)
2
Třída
22H
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Ocel
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 50
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M16
Délka
60 mm
Threaded pitch (P)
2
Třída
22H
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
bod
Dog
Povrchová úprava
Bez PU
Závit
Metrický závit
Rozměry
d-D
M16
dp (max.)
12
k
11
L (mm)
60
P
2
s
19
z2 (min.)
8
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
DIN
561
NF
E25-133
Čísla materiálu
Objednací číslo
01098.160.060
EAN
8715492022844
UBB
952351215480
UNSPSC
31161620