text.skipToContent text.skipToNavigation

Malý stavěcí šroub se šestihrannou hlavou s plnou špičkou DIN 561 Ocel Bez PU 22H M12X25

Specifikace

Průměr M12
Délka 25 mm
Threaded pitch (P) 1.75
Třída 22H
Typ drážky Šestihran
Tvar hlavy Šestihranná hlava
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
bod Dog
Povrchová úprava Bez PU
Závit Metrický závit

Rozměry

d-D M12
dp (max.) 8.5
k 9
L (mm) 25
P 1.75
s 17
z2 (min.) 6

Normy

NF E25-133
DIN 561

Čísla materiálu

Objednací číslo 01098.120.025
EAN 8715492022752
UBB 952351214491
UNSPSC 31161620

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.