text.skipToContent text.skipToNavigation

Malý stavěcí šroub se šestihrannou hlavou s plnou špičkou DIN 561 Ocel Bez PU 22H M10X40


Objednací číslo
Průměr
Délka
Threaded pitch (P) 1.5
Třída 22H
Typ drážky Šestihran
Tvar hlavy Šestihranná hlava
Materiál Ocel
Baleno po 100
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M10
Délka 40 mm
Threaded pitch (P) 1.5
Třída 22H
Typ drážky Šestihran
Tvar hlavy Šestihranná hlava
Materiál Ocel
Směr závitu Pravý
bod Dog
Povrchová úprava Bez PU
Závit Metrický závit

Rozměry

d-D M10
dp (max.) 7
k 7
L (mm) 40
P 1.5
s 13
z2 (min.) 5

Normy

DIN 561
NF E25-133

Čísla materiálu

Objednací číslo 01098.100.040
EAN 8715492022714
UBB 952351214079
UNSPSC 31161620

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.