Šestihranné šrouby a vruty
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
Šestihranné šrouby a vruty
01098
01098.100.035
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
Malý stavěcí šroub se šestihrannou hlavou s plnou špičkou DIN 561 Ocel Bez PU 22H M10X35
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Threaded pitch (P)
1.5
Třída
22H
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Ocel
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 100
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
M10
Délka
35 mm
Threaded pitch (P)
1.5
Třída
22H
Typ drážky
Šestihran
Tvar hlavy
Šestihranná hlava
Materiál
Ocel
Směr závitu
Pravý
bod
Dog
Povrchová úprava
Bez PU
Závit
Metrický závit
Rozměry
d-D
M10
dp (max.)
7
k
7
L (mm)
35
P
1.5
s
13
z2 (min.)
5
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
NF
E25-133
DIN
561
Čísla materiálu
Objednací číslo
01098.100.035
EAN
8715492022707
UBB
952351213998
UNSPSC
31161620