text.skipToContent text.skipToNavigation

Magazine bit holder K K Stubby magazine 6-part TORX/HEX WERA


Kraftform Kompakt Stubby zásobník 3, 6 kusů 3x 867/1 BTZ TORX® bity: TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm 3x 840/1 BTZ bity: 3x25 mm, 4x25 mm, 5x25 mmZvlášť malé šroubováky s krátkým upevněním bitů pro těžko přístupná místa. Obsahuje 6 bitů, které jsou umístěny v zásobníku v rukojeti. S celkovou délkou pouhých 65 mm je Kraftform Kompakt Stubby skutečno

Objednací číslo 5K287705
Balení Box
Délka 25
Magnetický Ano
Počet bitů PH (křížová hlava) 0
Počet bitů PZ (křížová hlava) 0
Baleno po 1

Specifikace

Balení Box
Délka 25
Magnetický Ano
Počet bitů PH (křížová hlava) 0
Počet bitů PZ (křížová hlava) 0
Počet bitů Torx 3
Počet bitů drážka 0
Počet bitů celkem 6
S magnetickým držákem Ano
Počet bitů šestihranná hlavice 3
Počet bitů TriWing 0
Počet bitů se dvěma otvory 0
Držák zásuvky Ano
S ráčnou na bity Ne
Počet bitů vnitřní čtyřhran (Robertson) 0
S rukojetí Ano
Značka Wera
Model Kraftform Kompakt Stubby

Popis

Kraftform Kompakt Stubby zásobník 3, 6 kusů 3x 867/1 BTZ TORX® bity: TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm 3x 840/1 BTZ bity: 3x25 mm, 4x25 mm, 5x25 mmZvlášť malé šroubováky s krátkým upevněním bitů pro těžko přístupná místa. Obsahuje 6 bitů, které jsou umístěny v zásobníku v rukojeti. S celkovou délkou pouhých 65 mm je Kraftform Kompakt Stubby skutečnou mini šroubovací dílnou. Silný permanentní magnet v uchycení bitů zajišťuje bezpečné uchycení bitu. Dvousložková rukojeť s praktickou kombinací tvrdých a měkkých zón umožňuje pevné uchopení a přesnou práci. Snadno si s ním vyhledáte nářadí: S vyražením velikosti a barevným označením podle výstupu snadno najdete požadovaný bit.

Čísla materiálu

Objednací číslo 5K287705
EAN 4013288217783
UBB 500582432836
UNSPSC 27112814
Výrobní číslo položky 05008875001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.