Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
0W235234
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
Machine tap DIN 376B M27 x 3 mm HSS-Co TiN 6H PROMAT
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
0W235234
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
36
Celková délka (mm)
160
Průměr šachty (mm)
20
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitů (mm)
3
Velikost závitu
27
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
36
Celková délka (mm)
160
Průměr šachty (mm)
20
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitů (mm)
3
Velikost závitu
27
Řezný materiál
Jiný
Čtyřhranný klíč (mm)
16
Značka
Promat
Komoditní kód
82074010
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
0W235234
EAN
4015448609681
UBB
500573920575
UNSPSC
27112806
Výrobní číslo položky
4000867463