Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
2K702829
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
Machine tap DIN 5156C VA G 1/8 inch x 28 HSS-Co vaporised ISO 228 PROMAT
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
2K702829
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
12
Celková délka (mm)
90
Průměr šachty (mm)
7
Typ závitu
Plynové vlákno
Vhodné pro slepé otvory
Ano
Řezný materiál
Jiný
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
12
Celková délka (mm)
90
Průměr šachty (mm)
7
Typ závitu
Plynové vlákno
Vhodné pro slepé otvory
Ano
Řezný materiál
Jiný
Úhel příruby (°)
40
Závit na palec
28
Označení barevného kroužku
Modré
Čtyřhranný klíč (mm)
5.5
Levý závit
Ne
Velikost závitu (palce)
1/8 palce
Značka
Promat
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
2K702829
EAN
4015448610045
UBB
500581443826
UNSPSC
27112806
Výrobní číslo položky
4000867566