text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 5156C VA G 1/4 inch x19 HSS-Co vaporised ISO 228 PROMAT


Objednací číslo 7G012010
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 16
Celková délka (mm) 100
Průměr šachty (mm) 11
Typ závitu Plynové vlákno
Vhodné pro slepé otvory Ano
Řezný materiál Jiný
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 16
Celková délka (mm) 100
Průměr šachty (mm) 11
Typ závitu Plynové vlákno
Vhodné pro slepé otvory Ano
Řezný materiál Jiný
Úhel příruby (°) 40
Závit na palec 19
Označení barevného kroužku Modré
Čtyřhranný klíč (mm) 9
Levý závit Ne
Velikost závitu (palce) 1/4 palce
Značka Promat
Komoditní kód 82074010

Čísla materiálu

Objednací číslo 7G012010
EAN 4015448610052
UBB 500583097950
UNSPSC 27112806
Výrobní číslo položky 4000867567
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.