Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
3F359735
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
Machine tap DIN 5156C VA G 1/2 inch x14 HSS-Co vaporised ISO 228 PROMAT
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
3F359735
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
20
Celková délka (mm)
125
Průměr šachty (mm)
16
Typ závitu
Plynové vlákno
Vhodné pro slepé otvory
Ano
Řezný materiál
Jiný
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
20
Celková délka (mm)
125
Průměr šachty (mm)
16
Typ závitu
Plynové vlákno
Vhodné pro slepé otvory
Ano
Řezný materiál
Jiný
Úhel příruby (°)
40
Závit na palec
14
Označení barevného kroužku
Modré
Čtyřhranný klíč (mm)
12
Levý závit
Ne
Velikost závitu (palce)
1/2 palce
Značka
Promat
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
3F359735
EAN
4015448610083
UBB
500581736963
UNSPSC
27112806
Výrobní číslo položky
4000867569