text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 5156C UNIVERSAL G 3/8 inch x19 HSS-Co vap. ISO 228 PROMAT


Objednací číslo 6L952149
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 22
Celková délka (mm) 100
Průměr šachty (mm) 12
Typ závitu Plynové vlákno
Vhodné pro slepé otvory Ano
Řezný materiál Jiný
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 22
Celková délka (mm) 100
Průměr šachty (mm) 12
Typ závitu Plynové vlákno
Vhodné pro slepé otvory Ano
Řezný materiál Jiný
Úhel příruby (°) 40
Závit na palec 19
Označení barevného kroužku Zelená
Čtyřhranný klíč (mm) 9
Levý závit Ne
Velikost závitu (palce) 3/8 palce
Značka Promat

Čísla materiálu

Objednací číslo 6L952149
EAN 4015448775560
UBB 500582828694
UNSPSC 27112806
Výrobní číslo položky 4000867955
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.