text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 5156C UNIVERSAL G 1/2 inch x14 HSS-Co vap. ISO 228 PROMAT


Objednací číslo 9T360733
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 25
Celková délka (mm) 125
Průměr šachty (mm) 16
Typ závitu Plynové vlákno
Vhodné pro slepé otvory Ano
Řezný materiál Jiný
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 25
Celková délka (mm) 125
Průměr šachty (mm) 16
Typ závitu Plynové vlákno
Vhodné pro slepé otvory Ano
Řezný materiál Jiný
Úhel příruby (°) 40
Závit na palec 14
Označení barevného kroužku Zelená
Čtyřhranný klíč (mm) 12
Levý závit Ne
Velikost závitu (palce) 1/2 palce
Značka Promat

Čísla materiálu

Objednací číslo 9T360733
EAN 4015448775577
UBB 500583997621
UNSPSC 27112806
Výrobní číslo položky 4000867956
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.