Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
0Z501467
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
Machine tap DIN 5156C UNIVERSAL G 1 inch x 11 HSS-Co vap. ISO 228 PROMAT
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
0Z501467
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
30
Celková délka (mm)
160
Průměr šachty (mm)
25
Typ závitu
Plynové vlákno
Vhodné pro slepé otvory
Ano
Řezný materiál
Jiný
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
30
Celková délka (mm)
160
Průměr šachty (mm)
25
Typ závitu
Plynové vlákno
Vhodné pro slepé otvory
Ano
Řezný materiál
Jiný
Úhel příruby (°)
40
Závit na palec
11
Označení barevného kroužku
Zelená
Čtyřhranný klíč (mm)
20
Levý závit
Ne
Velikost závitu (palce)
1 palec
Značka
Promat
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
0Z501467
EAN
4015448775591
UBB
500573955068
UNSPSC
27112806
Výrobní číslo položky
4000867958