Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
1Q948210
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
Machine tap DIN 5156C G 3/4 inch x14 HSS-Co ISO 228 PROMAT
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
1Q948210
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
28
Celková délka (mm)
140
Průměr šachty (mm)
20
Typ závitu
Plynové vlákno
Vhodné pro slepé otvory
Ano
Řezný materiál
Jiný
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
28
Celková délka (mm)
140
Průměr šachty (mm)
20
Typ závitu
Plynové vlákno
Vhodné pro slepé otvory
Ano
Řezný materiál
Jiný
Úhel příruby (°)
40
Závit na palec
14
Čtyřhranný klíč (mm)
16
Levý závit
Ne
Velikost závitu (palce)
Jiný
Značka
Promat
Komoditní kód
82074010
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
1Q948210
EAN
4015448523451
UBB
500581171310
UNSPSC
27112806
Výrobní číslo položky
4000867514