text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 5156C G 1 inch x 11 HSS-Co ISO 228 PROMAT


Objednací číslo 6K490728
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 30
Celková délka (mm) 160
Průměr šachty (mm) 25
Typ závitu Plynové vlákno
Vhodné pro slepé otvory Ano
Řezný materiál Jiný
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 30
Celková délka (mm) 160
Průměr šachty (mm) 25
Typ závitu Plynové vlákno
Vhodné pro slepé otvory Ano
Řezný materiál Jiný
Úhel příruby (°) 40
Závit na palec 11
Čtyřhranný klíč (mm) 20
Levý závit Ne
Velikost závitu (palce) 1 palec
Značka Promat

Čísla materiálu

Objednací číslo 6K490728
EAN 4015448523468
UBB 500582805742
UNSPSC 27112806
Výrobní číslo položky 4000867515
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.