Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
9S946772
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
Machine tap DIN 5156C G 1/4 inch x19 HSS-Co ISO 228 PROMAT
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
9S946772
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
22
Celková délka (mm)
100
Průměr šachty (mm)
11
Typ závitu
Plynové vlákno
Vhodné pro slepé otvory
Ano
Řezný materiál
Jiný
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
22
Celková délka (mm)
100
Průměr šachty (mm)
11
Typ závitu
Plynové vlákno
Vhodné pro slepé otvory
Ano
Řezný materiál
Jiný
Úhel příruby (°)
40
Závit na palec
19
Čtyřhranný klíč (mm)
9
Levý závit
Ne
Velikost závitu (palce)
1/4 palce
Značka
Promat
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
9S946772
EAN
4015448523420
UBB
500584015506
UNSPSC
27112806
Výrobní číslo položky
4000867511