text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 5156C G 1/2 inch x14 HSS-Co ISO 228 PROMAT


Objednací číslo 8W500116
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 25
Celková délka (mm) 125
Průměr šachty (mm) 16
Typ závitu Plynové vlákno
Vhodné pro slepé otvory Ano
Řezný materiál Jiný
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 25
Celková délka (mm) 125
Průměr šachty (mm) 16
Typ závitu Plynové vlákno
Vhodné pro slepé otvory Ano
Řezný materiál Jiný
Úhel příruby (°) 40
Závit na palec 14
Čtyřhranný klíč (mm) 12
Levý závit Ne
Velikost závitu (palce) 1/2 palce
Značka Promat
Komoditní kód 82074010

Čísla materiálu

Objednací číslo 8W500116
EAN 4015448523444
UBB 500583668867
UNSPSC 27112806
Výrobní číslo položky 4000867513
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.