text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 5156B VA G 3/8 inch x19 HSS-Co vaporised ISO 228 PROMAT


Objednací číslo 4F987651
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 21
Celková délka (mm) 100
Průměr šachty (mm) 12
Typ závitu Plynové vlákno
Řezný materiál Jiný
Závit na palec 19
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 21
Celková délka (mm) 100
Průměr šachty (mm) 12
Typ závitu Plynové vlákno
Řezný materiál Jiný
Závit na palec 19
Označení barevného kroužku Modré
Čtyřhranný klíč (mm) 9
Velikost závitu (palce) 3/8 palce
Značka Promat

Čísla materiálu

Objednací číslo 4F987651
EAN 4015448609728
UBB 500582077672
UNSPSC 27112806
Výrobní číslo položky 4000867495
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.