Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
9U670125
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
Machine tap DIN 5156B VA G 3/4 inch x14 HSS-Co vaporised ISO 228 PROMAT
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
9U670125
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
26
Celková délka (mm)
140
Průměr šachty (mm)
20
Typ závitu
Plynové vlákno
Řezný materiál
Jiný
Závit na palec
14
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
26
Celková délka (mm)
140
Průměr šachty (mm)
20
Typ závitu
Plynové vlákno
Řezný materiál
Jiný
Závit na palec
14
Označení barevného kroužku
Modré
Čtyřhranný klíč (mm)
16
Velikost závitu (palce)
Jiný
Značka
Promat
Komoditní kód
82074010
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
9U670125
EAN
4015448609759
UBB
500583959928
UNSPSC
27112806
Výrobní číslo položky
4000867498