Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
7F546798
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
Machine tap DIN 5156B VA G 1 inch x 11 HSS-Co vaporised ISO 228 PROMAT
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
7F546798
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
30
Celková délka (mm)
160
Průměr šachty (mm)
25
Typ závitu
Plynové vlákno
Řezný materiál
Jiný
Závit na palec
11
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
30
Celková délka (mm)
160
Průměr šachty (mm)
25
Typ závitu
Plynové vlákno
Řezný materiál
Jiný
Závit na palec
11
Označení barevného kroužku
Modré
Čtyřhranný klíč (mm)
20
Velikost závitu (palce)
1 palec
Značka
Promat
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
7F546798
EAN
4015448609773
UBB
500583091425
UNSPSC
27112806
Výrobní číslo položky
4000867499