Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
8K273498
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
Machine tap DIN 5156B VA G 1/4 inch x19 HSS-Co vaporised ISO 228 PROMAT
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
8K273498
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
21
Celková délka (mm)
100
Průměr šachty (mm)
11
Typ závitu
Plynové vlákno
Řezný materiál
Jiný
Závit na palec
19
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
21
Celková délka (mm)
100
Průměr šachty (mm)
11
Typ závitu
Plynové vlákno
Řezný materiál
Jiný
Závit na palec
19
Označení barevného kroužku
Modré
Čtyřhranný klíč (mm)
9
Velikost závitu (palce)
1/4 palce
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
8K273498
EAN
4015448609711
UBB
500583506091
UNSPSC
27112806
Výrobní číslo položky
4000867494