text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 5156B UNIVERSAL G 1/4 inch x19 HSS-Co vap. ISO 228 PROMAT


Objednací číslo 3A074587
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 22
Celková délka (mm) 100
Průměr šachty (mm) 11
Typ závitu Plynové vlákno
Řezný materiál Jiný
Závit na palec 19
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 22
Celková délka (mm) 100
Průměr šachty (mm) 11
Typ závitu Plynové vlákno
Řezný materiál Jiný
Závit na palec 19
Označení barevného kroužku Zelená
Čtyřhranný klíč (mm) 9
Velikost závitu (palce) 1/4 palce
Značka Promat

Čísla materiálu

Objednací číslo 3A074587
EAN 4015448775485
UBB 500581637625
UNSPSC 27112806
Výrobní číslo položky 4000867942
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.