Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
0U782933
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
Machine tap DIN 5156B G 3/4 inch x14 HSS-Co ISO 228 PROMAT
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
0U782933
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
28
Celková délka (mm)
140
Průměr šachty (mm)
20
Typ závitu
Plynové vlákno
Řezný materiál
Jiný
Závit na palec
14
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
28
Celková délka (mm)
140
Průměr šachty (mm)
20
Typ závitu
Plynové vlákno
Řezný materiál
Jiný
Závit na palec
14
Čtyřhranný klíč (mm)
16
Velikost závitu (palce)
Jiný
Značka
Promat
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
0U782933
EAN
4015448523390
UBB
500573880142
UNSPSC
27112806
Výrobní číslo položky
4000867504