text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 5156B G 1 inch x 11 HSS-Co ISO 228 PROMAT


Objednací číslo 0K542854
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 30
Celková délka (mm) 160
Průměr šachty (mm) 25
Typ závitu Plynové vlákno
Řezný materiál Jiný
Závit na palec 11
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 30
Celková délka (mm) 160
Průměr šachty (mm) 25
Typ závitu Plynové vlákno
Řezný materiál Jiný
Závit na palec 11
Čtyřhranný klíč (mm) 20
Velikost závitu (palce) 1 palec
Značka Promat
Komoditní kód 82074010

Čísla materiálu

Objednací číslo 0K542854
EAN 4015448523406
UBB 500573734042
UNSPSC 27112806
Výrobní číslo položky 4000867505
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.