text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 5156B G 1/8 inch x 28 HSS-Co ISO 228 PROMAT


Objednací číslo 2A722893
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 20
Celková délka (mm) 90
Průměr šachty (mm) 7
Typ závitu Plynové vlákno
Řezný materiál Jiný
Závit na palec 28
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 20
Celková délka (mm) 90
Průměr šachty (mm) 7
Typ závitu Plynové vlákno
Řezný materiál Jiný
Závit na palec 28
Čtyřhranný klíč (mm) 5.5
Velikost závitu (palce) 1/8 palce
Značka Promat

Čísla materiálu

Objednací číslo 2A722893
EAN 4015448523352
UBB 500581314704
UNSPSC 27112806
Výrobní číslo položky 4000867500
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.