Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
7S893893
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
Machine tap DIN 5156B G 1/4 inch x19 HSS-Co ISO 228 PROMAT
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
7S893893
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
22
Celková délka (mm)
100
Průměr šachty (mm)
11
Typ závitu
Plynové vlákno
Řezný materiál
Jiný
Závit na palec
19
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
22
Celková délka (mm)
100
Průměr šachty (mm)
11
Typ závitu
Plynové vlákno
Řezný materiál
Jiný
Závit na palec
19
Čtyřhranný klíč (mm)
9
Velikost závitu (palce)
1/4 palce
Značka
Promat
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
7S893893
EAN
4015448523369
UBB
500583269146
UNSPSC
27112806
Výrobní číslo položky
4000867501