text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 5156B G 1/2 inch x14 HSS-Co ISO 228 PROMAT


Objednací číslo 2C286575
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 25
Celková délka (mm) 125
Průměr šachty (mm) 16
Typ závitu Plynové vlákno
Řezný materiál Jiný
Závit na palec 14
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 25
Celková délka (mm) 125
Průměr šachty (mm) 16
Typ závitu Plynové vlákno
Řezný materiál Jiný
Závit na palec 14
Čtyřhranný klíč (mm) 12
Velikost závitu (palce) 1/2 palce
Značka Promat

Čísla materiálu

Objednací číslo 2C286575
EAN 4015448523383
UBB 500581334504
UNSPSC 27112806
Výrobní číslo položky 4000867503
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.