Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
7W091895
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
Machine tap DIN 5156B G 1 1/4 inch x 11 HSS-Co ISO 228 PROMAT
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
7W091895
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
30
Celková délka (mm)
170
Průměr šachty (mm)
32
Typ závitu
Plynové vlákno
Řezný materiál
Jiný
Závit na palec
11
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
30
Celková délka (mm)
170
Průměr šachty (mm)
32
Typ závitu
Plynové vlákno
Řezný materiál
Jiný
Závit na palec
11
Čtyřhranný klíč (mm)
24
Velikost závitu (palce)
1 1/4 palce
Značka
Promat
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
7W091895
EAN
4015448609780
UBB
500583302475
UNSPSC
27112806
Výrobní číslo položky
4000867506