text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 5156B G 1 1/2 inch x11 HSS-Co ISO 228 PROMAT


Objednací číslo 1K190423
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 32
Celková délka (mm) 190
Průměr šachty (mm) 36
Typ závitu Plynové vlákno
Řezný materiál Jiný
Závit na palec 11
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 32
Celková délka (mm) 190
Průměr šachty (mm) 36
Typ závitu Plynové vlákno
Řezný materiál Jiný
Závit na palec 11
Čtyřhranný klíč (mm) 29
Velikost závitu (palce) 1 1/2 palce
Značka Promat

Čísla materiálu

Objednací číslo 1K190423
EAN 4015448609797
UBB 500581058475
UNSPSC 27112806
Výrobní číslo položky 4000867507
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.