Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
3A838779
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
Machine tap DIN 376C VA M30 x 3.5 mm HSS-Co nitrided and vaporised 6H PROMAT
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
3A838779
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
35
Celková délka (mm)
180
Průměr šachty (mm)
22
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitů (mm)
3.5
Velikost závitu
30
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
35
Celková délka (mm)
180
Průměr šachty (mm)
22
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitů (mm)
3.5
Velikost závitu
30
Vhodné pro slepé otvory
Ano
Řezný materiál
Jiný
Úhel příruby (°)
40
Označení barevného kroužku
Modré
Čtyřhranný klíč (mm)
18
Levý závit
Ne
Značka
Promat
Komoditní kód
82074010
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
3A838779
EAN
4015448610038
UBB
500581677555
UNSPSC
23241615
Výrobní číslo položky
4000867564